Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 513021G tasainen aluslevy Uss Sopii 1/4 tuuman, 100PK | AF2XHE 6YPH2

APPROVED VENDOR 513021G Flat Washer Uss Sopii 1/4 tuumalle, 100PK

Varastossa
Tuote: AF2XHE Malli: 513021GRistiviite: 6YPH2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.16 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUSS Aluslevy
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Sopii pulttikokoihin1 / 4 "
Sisällä Dia.5 / 16 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
Pakkauksen paino0.56
Rockwellin kovuusC38 - C45
Koko1 / 4 "
Paksuus0.065 "
Paksuustoleranssi+015 / -. 014
TyyppiUSS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 513021G Flat Washer Uss Sopii 1/4 tuumalle, 100PK
€10.16 /pakkaus