HYVÄKSYTTY Myyjä 4YTR4 Tyhjä varastotila 316 ruostumatonta terästä 1/2 x 1/2 tuumaa x 6 jalkaa | AE2PCH

APPROVED VENDOR 4YTR4 tyhjä Stock Square 316 ruostumaton teräs 1/2 x 1/2 tuumaa x 6 jalkaa pituus

Tuote: AE2PCH Malli: 4YTR4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€88.55 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliön tyhjä varastossa
Alloy tyyppi316
Suorittaa loppuunMylly
Pituus6"
Pituuden toleranssi+/- 1.000 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Luonnehehkutettu
Paksuus1 / 2 "
Paksuustoleranssi+ 0.000 / -0.004 "
TyyppiTarkkuus - korroosionkestävä
Tyypillinen kovuusEi arvioitu
Tyypillinen vetolujuus90,000 PSI
Tyypillinen tuotto45,000 PSI
Leveys1 / 2 "
Leveystoleranssi+ 0.000 / -0.004 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2905
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7222190000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlloy tyyppiPaksuusPaksuustoleranssiTyypillinen vetolujuusTyypillinen tuottoLeveysLeveystoleranssiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4YTR1 Tyhjä varastotila 316 ruostumatonta terästä 1/4 x 1/4 tuumaa x 6 jalkaa | AE2PCE 4YTR13161 / 4 "+ 0.000 / -0.002 "90,000 PSI45,000 PSI1 / 4 "+ 0.000 / -0.002 "€24.39
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4YTR2 Tyhjä varastotila 316 ruostumatonta terästä 5/16 x 5/16 tuumaa x 6 jalkaa | AE2PCF 4YTR23165 / 16 "+ 0.000 / -0.003 "90,000 PSI45,000 PSI5 / 16 "+ 0.000 / -0.003 "€32.71
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4YTR3 Tyhjä varastotila 316 ruostumatonta terästä 3/8 x 3/8 tuumaa x 6 jalkaa | AE2PCG 4YTR33163 / 8 "+ 0.000 / -0.003 "90,000 PSI45,000 PSI3 / 8 "+ 0.000 / -0.003 "€59.36
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4YTR5 Tyhjä varastotila 316 ruostumatonta terästä 5/8 x 5/8 tuumaa x 6 jalkaa | AE2PCJ 4YTR53165 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "75,000 PSI30,000 PSI5 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "€148.89
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4YTR6 Tyhjä Stock Square 316 Ruostumaton teräs 3/4 x 3/4 tuumaa x 6 jalan pituus | AE2PCK 4YTR63163 / 4 "+ 0.000 / -0.004 "75,000 PSI30,000 PSI3 / 4 "+ 0.000 / -0.004 "€220.95
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4YTR7 Tyhjä Stock Square 316 Ruostumaton teräs 7/8 x 7/8 tuumaa x 6 jalan pituus | AE2PCL 4YTR73167 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "75,000 PSI30,000 PSI7 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "€365.05
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4YTR8 Tyhjä varastotila 316 Ruostumaton teräs 1 x 1 tuuma x 6 jalkaa | AE2PCM 4YTR83161"+ 0.000 / -0.004 "75,000 PSI30,000 PSI1"+ 0.000 / -0.004 "€381.52
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4YTR4 tyhjä Stock Square 316 ruostumaton teräs 1/2 x 1/2 tuumaa x 6 jalkaa pituus
€88.55 / yksikkö