HYVÄKSYTTY Myyjä 4YTK2 Kulmavarasto ruostumatonta terästä 3/16 tuuman paksuus 1 1/2 tuuman jalka 7 jalkaa | AE2PAR

APPROVED VENDOR 4YTK2 Kulmavarasto ruostumaton teräs 3/16 tuumaa paksuus 1 1/2 tuumaa jalka 7 jalkaa

Tuote: AE2PAR Malli: 4YTK2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€389.54 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä90 asteen kulmavarasto
Alloy tyyppi316
Suorittaa loppuunMylly
Jalan pituus1.5 "
Jalan pituuden toleranssi+/- 0.125 "
Pituus7ft.
Pituuden toleranssi+/- 4.000 "
MateriaaliRuostumaton teräs
LuonneKuumavalssattu
Paksuus3 / 16 "
Paksuustoleranssi+/- 0.135 "
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen kovuusEi arvioitu
Tyypillinen vetolujuus75,000 ja 115,000 PSI
Tyypillinen tuotto30,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.67
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)213.36
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7222403065
AlkuperämaaSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlloy tyyppiJalan pituusPaksuusPaksuustoleranssiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4YTJ6 Kulmavarasto ruostumatonta terästä 1/8 tuuman paksuus 1 1/4 tuuman jalka 7 jalkaa | AE2PAL 4YTJ63161.25 "1 / 8 "+/- 0.076 "€106.37
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4YTJ7 Kulmavarasto ruostumatonta terästä 1/8 tuuman paksuus 1 1/2 tuuman jalka 7 jalkaa | AE2PAM 4YTJ73161.5 "1 / 8 "+/- 0.092 "€125.21
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4YTK1 Kulmavarasto ruostumatonta terästä 3/16 tuuman paksuus 1 1/4 tuuman jalka 7 jalkaa | AE2PAQ 4YTK13161.25 "3 / 16 "+/- 0.111 "€150.68
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4YTK4 Kulmavarasto ruostumatonta terästä 3/16 tuuman paksuus 2 1/2 tuuman jalka 7 jalkaa | AE2PAU 4YTK43162.5 "3 / 16 "+/- 0.230 "€267.61
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4YTK6 Kulmavarasto ruostumatonta terästä 1/4 tuuman paksuus 1 1/4 tuuman jalka 7 jalkaa | AE2PAW 4YTK63161.25 "1 / 4 "+/- 0.144 "€181.85
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4YTK7 Kulmavarasto ruostumatonta terästä 1/4 tuuman paksuus 1 1/2 tuuman jalka 7 jalkaa | AE2PAX 4YTK73161.5 "1 / 4 "+/- 0.176 "€242.90
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4YTK9 Kulmavarasto ruostumatonta terästä 1/4 tuuman paksuus 2 1/2 tuuman jalka 7 jalkaa | AE2PAZ 4YTK93162.5 "1 / 4 "+/- 0.307 "€444.78
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4YTK2 Kulmavarasto ruostumaton teräs 3/16 tuumaa paksuus 1 1/2 tuumaa jalka 7 jalkaa
€389.54 / yksikkö