Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ SC2204010-100P Pistorasiaruuvi Vakio M4 x 0.70X10, 100PK | AE2LBR 4XY49

APPROVED VENDOR SC2204010-100P Pistorasiaruuvi Vakio M4 x 0.70X10, 100PK

Varastossa
Tuote: AE2LBR Malli: SC2204010-100PRistiviite: 4XY49

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.26 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsykantaruuvi
Dia / kierteen kokoM4 x 0.7
Aseman koko3mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pää Dia.7mm
Pään korkeus4mm
Head TypeStandardi
Pituus pään alla10mm
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus180,000 psi
Rockwellin kovuusC38 - C43
Kieli Dia.M4
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus10mm
Kierteen koko0.50mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiLoppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi7318156040
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR SC2204010-100P Pistorasiaruuvi Vakio M4 x 0.70X10, 100PK
€11.26 /pakkaus