Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄT 4WRA3 Test Probe Piercing Insulation | AE2DUX

APPROVED VENDOR 4WRA3-mittapään lävistyseristys

Varastossa
Tuote: AE2DUX Malli: 4WRA3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräModulaarinen testianturi
Väripunainen
Pituus5.5 "
Maks. Vahvistimet5
Maks. Jännite600
Pistokkeen ja liittimen kuvaus4 mm: n banaanihylsy
TurvallisuusarviointiCATIII 1000V
Kärjen materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4WRA3-mittapään lävistyseristys
€13.27 / yksikkö