Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4WKA6 Nippa 1 1/4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä 10 tuumaa pituustaulukko 80 | AE2CNK

APPROVED VENDOR 4WKA6 nippa 1 1/4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä 10 tuumaa pituustaulukko 80

Varastossa
Tuote: AE2CNK Malli: 4WKA6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
Peruskytkennän tyyppiKierretty molemmissa päissä
Sisällä Dia.1.25 "
Pituus10 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Max. Paine250 psi
Dia ulkopuolella.1.66 "
Putken koko1.25 "
Aikataulu80
Saumaton / hitsattuSaumaton
Temp. alue-60 - 450 astetta F
KiertyyppiNPT
Seinämän paksuus3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.06
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7307290030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPeruskytkennän tyyppiSisällä Dia.eräPituusDia ulkopuolella.Putken kokoSeinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TPN2 Nänni 1/8 tuumaa 316 ruostumatonta terästä Sulje aikataulu 80 | AD9MXX 4TPN2Täysin kierretty1 / 4 "Sulje putkenippalähellä0.405 "1 / 8 "1 / 16 "€5.51
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4TPN3 Nippa 1/4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä Sulje aikataulu 80 | AD9MXY 4TPN3Täysin kierretty1 / 4 "Sulje putkenippalähellä0.54 "1 / 4 "3 / 16 "€5.42
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TPN4 Nänni 3/8 tuumaa 316 ruostumatonta terästä Sulje aikataulu 80 | AD9MXZ 4TPN4Täysin kierretty1 / 2 "Sulje putkenippalähellä0.675 "3 / 8 "3 / 16 "€7.72
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4TPN5 Nippa 1/2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä Sulje aikataulu 80 | AD9MYA 4TPN5Täysin kierretty1 / 2 "Sulje putkenippalähellä0.84 "1 / 2 "3 / 16 "€9.08
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4TPN6 Nippa 3/4in 316 Ruostumaton teräs Sulje aikataulu 80 | AD9MYB 4TPN6Täysin kierretty3 / 4 "Sulje putkenippalähellä1.05 "3 / 4 "3 / 16 "€11.46
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TPN7 Nänni 1 Tuuma 316 Ruostumatonta Terästä Sulje Aikataulu 80 | AD9MYC 4TPN7Täysin kierretty1"Sulje putkenippalähellä1.315 "1"3 / 16 "€15.57
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TPN8 Nänni 1 1/4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä Sulje aikataulu 80 | AD9MYD 4TPN8Täysin kierretty1.25 "Sulje putkenippalähellä1.66 "1.25 "3 / 16 "€12.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4WKA6 nippa 1 1/4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä 10 tuumaa pituustaulukko 80
€107.60 / yksikkö