HYVÄKSYTTY Myyjä 4VZJ1 -valopaneeli 0.375 x 23 3/4 x 47 3 / 4in Pk5 | AD9ZJH

APPROVED VENDOR 4VZJ1 valopaneeli 0.375 x 23 3/4 x 47 3/4 tuumaa Pk5

Varastossa
Tuote: AD9ZJH Malli: 4VZJ1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€188.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValopaneeli
SovellusmenetelmäAseta T-palkkiristikkoon kiinnittimen alle tai leikkaa koot korvaaviksi
Pituus47.75 "
Materiaalistyreeni
Paneelin paksuus0.375 "
TyyppiMunanlaatikko
Leveys23.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.5575
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)123.7
Laivan leveys (cm)64.01
HS-koodi9405920000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Valkoinen, Ristikon koko 1/2 x 1/2 "

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4VZJ1 valopaneeli 0.375 x 23 3/4 x 47 3/4 tuumaa Pk5
€188.91 / yksikkö