Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4VMU4 Swing -venttiili 316 ruostumatonta terästä 1-1 / 2 tuumaa Npt | AD9XDD

APPROVED VENDOR 4VMU4 kääntöventtiili 316 ruostumaton teräs 1-1/2 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AD9XDD Malli: 4VMU4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€220.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännä vastaventtiili
Korkki tulokeskukseen2-61 / 64 "
Yhteyden tyyppiNPT
Halkeilupaine5.6 psi
Virtaus72 gpm
Kuusiokoko2-17 / 64 "
Pituus4 23 / 32 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Maks. Lämpötila353-astetta F
Maks. Vedenpaine200 psi
AsennusasentoVaakasuora
Kokonaiskorkeus4 23 / 32 "
Koko1.5 "
Leveys2 15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.58
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8481302090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LämpötilaYhteyden tyyppiHalkeilupaineMaks. VedenpaineAsennusasentoKokonaiskorkeusIstuimen materiaaliKokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 10F288 Swing Check Valve Bronze 1/4 Inch Npt | AA2ERJ 10F288406-astetta FNPT0.75 - 1 psi200 psiPystysuora tai vaaka-Pronssi1 / 4 "€40.15
HYVÄKSYTTY Myyjä 10F289 Swing Check Valve Bronze 3/8 Inch Npt | AA2ERK 10F289406-astetta FNPT0.75 - 1 psi200 psiPystysuora tai vaaka-Pronssi3 / 8 "€39.94
HYVÄKSYTTY Myyjä 10F290 Swing Check Valve Bronze 1/2 Inch Npt | AA2ERL 10F290406-astetta FNPT0.75 - 1 psi200 psiPystysuora tai vaaka-Pronssi1 / 2 "€42.59
HYVÄKSYTTY Myyjä 10F291 Swing Check Valve Bronze 3/4 Inch Npt | AA2ERM 10F291406-astetta FNPT0.75 - 1 psi200 psiPystysuora tai vaaka-Pronssi3 / 4 "€49.32
HYVÄKSYTTY Myyjä 10F292 Swing Check Valve Bronze 1 Inch Npt | AA2ERN 10F292406-astetta FNPT0.75 - 1 psi200 psiPystysuora tai vaaka-Pronssi1"€63.97
HYVÄKSYTTY Myyjä 10F293 Kääntöventtiili Pronssi 1-1 / 4 tuumaa Npt | AA2ERP 10F293406-astetta FNPT0.75 - 1 psi200 psiPystysuora tai vaaka-Pronssi1.25 "€131.29
HYVÄKSYTTY Myyjä 10F294 Swing Check Valve Bronze 1-1 / 2 Inch Npt | AA2ERQ 10F294406-astetta FNPT0.75 - 1 psi200 psiPystysuora tai vaaka-Pronssi1.5 "€107.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4VMU4 kääntöventtiili 316 ruostumaton teräs 1-1/2 tuuman Npt
€220.72 / yksikkö