HYVÄKSYTTY Myyjä 4VMT3 Putki 2 1/2 tuumaa kierteitämätön 10 jalkaa 304 Ruostumaton teräs | AD9XCU

APPROVED VENDOR 4VMT3 putki 2 1/2 tuumaa kierteetön 10 jalkaa 304 ruostumatonta terästä

Tuote: AD9XCU Malli: 4VMT3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€381.44 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki
Peruskytkennän tyyppikierteetön
Sisällä Dia.2-15 / 32 "
Pituus10ft.
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.25 / 8 "
Putken koko2.5 "
Aikataulu5S
Seinämän paksuus5 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.89
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7304416045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Putken kokoSeinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4VMR6 -putki, 1/2 tuumaa, kierteetön 10 jalkaa 304, ruostumaton teräs | AD9XCM 4VMR631 / 64 "5 / 8 "1 / 2 "5 / 64 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY VENDOR 4VMR7 -putki 3/4 tuuman kierteittämätön 10 jalkaa 304 ruostumaton teräs | AD9XCN 4VMR73 / 4 "7 / 8 "3 / 4 "5 / 64 "€131.42
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4VMR8 -putki 1 tuuma kierteetön 10 jalkaa 304 ruostumaton teräs | AD9XCP 4VMR863 / 64 "1.125 "1"1 / 16 "€207.68
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 4VMR9 Putki 1 1/4 tuuman kierteetön 10 jalkaa 304 ruostumaton teräs | AD9XCQ 4VMR91.25 "1.375 "1.25 "5 / 64 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4VMT1 Putki 1 1/2 tuumaa kierteitämätön 10 jalkaa 304 Ruostumaton teräs | AD9XCR 4VMT11-31 / 64 "1.625 "1.5 "5 / 64 "€244.06
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY VENDOR 4VMT2 -putki 2 tuuman kierteittämätön 10 jalkaa 304 ruostumaton teräs | AD9XCT 4VMT21-63 / 64 "2.125 "2"5 / 64 "€321.00
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY VENDOR 4VMT5 -putki 4 tuuman kierteittämätön 10 jalkaa 304 ruostumaton teräs | AD9XCW 4VMT53-31 / 32 "4.125 "4"5 / 64 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4VMT3 putki 2 1/2 tuumaa kierteetön 10 jalkaa 304 ruostumatonta terästä
€381.44 / yksikkö