HYVÄKSYTTY Myyjä 4UGF8-foliorulla alumiini 0.0015 Th x 6 tuuman leveys 250 jalkaa | AD9QWD

APPROVED VENDOR 4UGF8 foliorulla alumiinia 0.0015 Th x 6 tuumaa leveys 250 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD9QWD Malli: 4UGF8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€42.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKelmurulla
Alloy tyyppi1100 Series
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus250ft.
Pituuden toleranssi+/- 0.100 "
MateriaaliAlumiini
LuonnePehmeä
Paksuus0.001 "
Paksuustoleranssi+/- 0.100 "
Tyypillinen vetolujuus13,000 psi
Tyypillinen tuotto5,000 psi
Leveys6"
Leveystoleranssi+/- 0.010 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.52
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi7607113000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLuonnePaksuusTyypillinen vetolujuusTyypillinen tuottoLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4UGE8-foliorulla alumiini 0.0007 Th x 12 tuumaa leveys 500 jalkaa | AD9QVU 4 UGE8500ft.Pehmeä0"13,000 psi5,000 psi12 "€76.44
HYVÄKSYTTY Myyjä 4UGE9-foliorulla alumiini 0.0007 Th x 12 tuumaa leveys 1000 jalkaa | AD9QVV 4 UGE91000ft.Pehmeä0"13,000 psi5,000 psi12 "€134.20
HYVÄKSYTTY Myyjä 4UGF1-foliorulla alumiini 0.0007 Th x 18 tuumaa leveys 500 jalkaa | AD9QVW 4UGF1500ft.Pehmeä0"13,000 psi5,000 psi18 "€118.76
HYVÄKSYTTY Myyjä 4UGF2-foliorulla alumiini 0.0007 Th x 18 tuumaa Leveys 1000 jalkaa | AD9QVX 4UGF21000ft.Pehmeä0"13,000 psi5,000 psi18 "€201.93
HYVÄKSYTTY Myyjä 4UGF3-foliorulla alumiini 0.001 Th x 12 tuumaa leveys 250 jalkaa | AD9QVY 4UGF3250ft.Pehmeä0.001 "13,000 psi5,000 psi12 "€65.22
HYVÄKSYTTY Myyjä 4UGF5-foliorulla alumiini 0.001 Th x 18 tuumaa leveys 250 jalkaa | AD9QWA 4UGF5250ft.Pehmeä0.001 "13,000 psi5,000 psi18 "€78.24
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4UGF6 Kalvorulla Alumiini 0.001 x 18 tuumaa Leveys 500 jalkaa | AD9QWB 4UGF6500ft.Pehmeä0.001 "13,000 psi5,000 psi18 "€153.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4UGF8 foliorulla alumiinia 0.0015 Th x 6 tuumaa leveys 250 jalkaa
€42.14 / yksikkö