Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4TZZ1 Stretch Film Kahva Keltainen Muovi - Pakkaus 2 | AD9PUX

APPROVED VENDOR 4TZZ1 Stretch-kalvokahva keltainen muovi - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD9PUX Malli: 4TZZ1

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStretch Film kahva
VäriKeltainen
Korkeus5.5 "
Pituus4.5 "
MateriaaliMuovi
Leveys3.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4TZZ1 Stretch-kalvokahva keltainen muovi - 2 kpl pakkaus
€7.51 / yksikkö