HYVÄKSYTTY VENDOR 4TW58 -elementtiteline 96w x 15d x 18h harmaa AD9NWZ

APPROVED VENDOR 4TW58 sähköinen hyllynnostin 96 lev. x 15 s. x 18 k. harmaa

Tuote: AD9NWZ Malli: 4TW58
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€154.48 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen hyllykorotin
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriTeollisuuden harmaa
Syvyys15 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus18 "
Kantavuus150 lb
MateriaaliTeräs
Leveys96 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.41
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)244.6
Laivan leveys (cm)39.12
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4TW58 sähköinen hyllynnostin 96 lev. x 15 s. x 18 k. harmaa
€154.48 / yksikkö