Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4TPD5 Nippa 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 12 tuumaa pituustaulukko 80 | AD9MVD

APPROVED VENDOR 4TPD5 Nippa 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 12 tuumaa pituustaulukko 80

Varastossa
Tuote: AD9MVD Malli: 4TPD5

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
Peruskytkennän tyyppiKierretty molemmissa päissä
Sisällä Dia.1 / 2 "
Pituus12 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Max. Paine250 psi
Dia ulkopuolella.0.84 "
Putken koko1 / 2 "
Aikataulu80
Saumaton / hitsattuSaumaton
Temp. alue-60 - 450 astetta F
KiertyyppiNPT
Seinämän paksuus3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7307290030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPeruskytkennän tyyppiSisällä Dia.eräPituusDia ulkopuolella.Putken kokoSeinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TNP7 Nänni 1/8 tuumaa 304 Ruostumatonta terästä Sulje aikataulu 80 | AD9MPT 4TNP7Täysin kierretty1 / 4 "Sulje putkenippalähellä0.405 "1 / 8 "1 / 16 "€5.42
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 4TNP8 Nippa 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä Sulje aikataulu 80 | AD9MPU 4TNP8Täysin kierretty1 / 4 "Sulje putkenippalähellä0.54 "1 / 4 "3 / 16 "€5.33
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TNP9 Nänni 3/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä Sulje aikataulu 80 | AD9MPV 4TNP9Täysin kierretty1 / 2 "Sulje putkenippalähellä0.675 "3 / 8 "3 / 16 "€6.21
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TNR1 Nänni 1/2 tuumaa 304 Ruostumatonta terästä Sulje aikataulu 80 | AD9MPW 4TNR1Täysin kierretty1 / 2 "Sulje putkenippalähellä0.84 "1 / 2 "3 / 16 "€8.06
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TNR2 Nänni 3 / 4in 304 ruostumatonta terästä Sulje aikataulu 80 | AD9MPX 4TNR2Täysin kierretty3 / 4 "Sulje putkenippalähellä1.05 "3 / 4 "3 / 16 "€10.36
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TNR3 Nänni 1 Tuuma 304 Ruostumatonta Terästä Sulje Aikataulu 80 | AD9MPY 4TNR3Täysin kierretty1"Sulje putkenippalähellä1.315 "1"3 / 16 "€14.03
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TNR4 Nänni 1 1/4 Tuumaa 304 Ruostumatonta Terästä Sulje Aikataulu 80 | AD9MPZ 4TNR4Täysin kierretty1.25 "Sulje putkenippalähellä1.66 "1.25 "3 / 16 "€10.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4TPD5 Nippa 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 12 tuumaa pituustaulukko 80
€46.80 / yksikkö