Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4TND8 Putki 3/4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä 18 tuuman pituinen aikataulu 40 | AD9MMB

APPROVED VENDOR 4TND8 putki 3/4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä 18 tuumaa pituustaulukko 40

Varastossa
Tuote: AD9MMB Malli: 4TND8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki
Peruskytkennän tyyppiKierretty molemmissa päissä
Sisällä Dia.3 / 4 "
Pituus18 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Max. Paine150 psi
Dia ulkopuolella.1"
Putken koko3 / 4 "
Aikataulu40
Saumaton / hitsattuSaumaton
Temp. alue-60 - 450 astetta F
KiertyyppiNPT
Seinämän paksuus1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.81
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7304416015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPeruskytkennän tyyppiSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Putken kokoSeinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 15A824 Putki 1/4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä, pituus 10 jalkaa AA6UVC 15A824kierteetön1 / 2 "10ft.1 / 2 "1 / 4 "1 / 16 "€163.29
Tarjouspyyntö
Hyväksytty myyjä 15A825 putki 1/2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä, pituus 10 jalkaa AA6UVD 15A825kierteetön3 / 4 "10ft.3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "€270.06
Tarjouspyyntö
Hyväksytty myyjä 15A826 putki 3/4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä, pituus 10 jalkaa AA6UVE 15A826kierteetön3 / 4 "10ft.1"3 / 4 "3 / 16 "€351.41
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 15A827 Putki 1 tuumaa 316 ruostumatonta terästä Pituus 10 jalkaa AA6UVF 15A827kierteetön1 / 2 "10ft.1 5 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "€401.44
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 15A828 Putki, 2 "sisähalk., 316 ruostumaton teräs, 10 15A828kierteetön2"10ft.2.5 "2"3 / 16 "€1,110.43
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TND4 -putki 1/8 tuumaa 316 ruostumatonta terästä 18 tuuman pituinen aikataulu 40 | AD9MLY 4Tnd4Kierretty molemmissa päissä1 / 4 "18 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€21.95
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TND5 -putki 1/4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä 18 tuuman pituinen aikataulu 40 | AD9MLZ 4Tnd5Kierretty molemmissa päissä1 / 2 "18 "1 / 2 "1 / 4 "1 / 16 "€28.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4TND8 putki 3/4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä 18 tuumaa pituustaulukko 40
€51.88 / yksikkö