HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4RXP8 kuusiomutteri Grade 8 1-3/4-5, 30PK | AD9HQZ

APPROVED VENDOR 4RXP8 kuusiomutteri, luokka 8 1-3/4-5, 30PK

Varastossa
Tuote: AD9HQZ Malli: 4RXP8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€339.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko1 3 / 4-5 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Korkeus1 15 / 32 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Mutterikuusiomutterin
Omaisuusluokka8
Rockwellin kovuusC26 - C36
Koko1 3 / 4-5
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko6
KiertyyppiUNC
TyyppiKoko
Leveys2.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.55
Laivan korkeus (cm)10.9
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4RXP8 kuusiomutteri, luokka 8 1-3/4-5, 30PK
€339.94 /pakkaus