APPROVED VENDOR 4RWJ7 Bucket Tooth Bolt 5/8-11 X 3 1/2, 125PK | AD9HHW

APPROVED VENDOR 4RWJ7 Kauhan hammaspultti 5/8-11 x 3 1/2, 125PK

Varastossa
Tuote: AD9HHW Malli: 4RWJ7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€858.57 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKauhan hammaskyntöpultti
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Pään kulma60 astetta
Pää Dia.1.121 "
Pään korkeus0.414 "
Head Type# 7 lukitusavaimella
Avaimen korkeus0.363 "
Pituus3.5 "
MateriaaliAlloy Steel
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen koko5 / 8-11
Tyyppikartioupotetut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.71
Laivan korkeus (cm)12.55
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Avaimen leveys (0.170 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4RWJ7 Kauhan hammaspultti 5/8-11 x 3 1/2, 125PK
€858.57 /pakkaus