APPROVED VENDOR 4RVN8 Hex Nut Grade 2H 2-8, 16PK | AD9HDL

APPROVED VENDOR 4RVN8 kuusiomutteri, luokka 2H 2-8, 16PK

Varastossa
Tuote: AD9HDL Malli: 4RVN8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€402.27 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko2-8 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka2H
Korkeus1 31 / 32 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
MutteriKuusiomutteri - raskas
Omaisuusluokka2H
Rockwellin kovuusB95 - C35
Koko2-8
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiRaskas
Leveys3.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.7
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4RVN8 kuusiomutteri, luokka 2H 2-8, 16PK
€402.27 /pakkaus