Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4PMG4 laatikko niittitikku 1/2 x 1/4 L - Pakkaus 100000 | AD9DFA 4PMG2

APPROVED VENDOR 4PMG4 laatikon niittitikku, 1/2 x 1/4 L - 100000 XNUMX kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD9DFA Malli: 4PMG4Ristiviite: 4PMG2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPahvipakkaukset
Lajittelutyyppitarttuva
VäriHopea
Kruunu1 / 2 "
Jalan pituus1 / 4 "
MateriaaliSinkitty metalli
Pistetyyppiterävä
NiittityyppiPysyä
Tikku määrä50

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.28
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8305200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriJalan pituusMateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4PME8 -nauhanidontatikku 1-3 / 8 x 5/8 L - 25000 kpl pakkaus | AD9DEL 4PME8Kupari5 / 8 "Kuparoitu metalli€225.97
HYVÄKSYTTY Myyjä 4PME9 kartonkiniitit 1-3 / 8 x 3/4 L - pakkaus 25000 | AD9DEM 4PME9Kupari3 / 4 "Kuparoitu metalli€396.64
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 4PMF2 Kartonki niittikela 1-1/4 x 5/8 L - Pakkaus 24000 | AD9DEP 4 PM2Kupari5 / 8 "Kuparoitu metalli€412.73
HYVÄKSYTTY Myyjä 4PMF3 kartonki niitikäämi 1-1 / 4 x 3/4 L - 24000 pakkaus | AD9DEQ 4 PM3Kupari3 / 4 "Kuparoitu metalli€362.03
HYVÄKSYTTY Myyjä 4PMF6 kartonki niititikku 3/8 x 1/4 L - 100000 pakkaus | AD9DET 4 PM6Hopea1 / 4 "Sinkitty metalli€114.19
HYVÄKSYTTY Myyjä 4PMF8 kartonkiniitit 7/16 x 5 / 16l - 100000 pakkaus | AD9DEV 4 PM8Hopea5 / 16 "Sinkitty metalli€145.77
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 4PMF9 Nidontatikku 7/16 x 3/8 L - 100000 pakkaus | AD9DEW 4 PM9Hopea3 / 8 "Sinkitty metalli€160.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4PMG4 laatikon niittitikku, 1/2 x 1/4 L - 100000 XNUMX kpl pakkaus
€37.58 / yksikkö