Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4PKK7 Männänrengassarja 3 3/4 tuuman reikä halkaisija 2kpl | AD9CWP

APPROVED VENDOR 4PKK7 Männänrengassarja 3 3/4 tuuman reiän halkaisija 2kpl

Varastossa
Tuote: AD9CWP Malli: 4PKK7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMännänrengassarja
VäriKulta, musta
durometer58 Ranta D
Varten Bore Dia.3.75 "
Materiaali15 prosentin lasitäytteinen PTFE, Buna N
Palojen lukumäärä2
Temp. alue-40 astetta F - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi4016935050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarten Bore Dia.Hinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 4PKK4 Männänrengassarja 3 tuuman reiän halkaisija 2kpl | AD9CWL 4 PKK 43"€7.55
HYVÄKSYTTY Myyjä 4PKK5 Männänrengassarja 3 1/4 tuuman halkaisija 2kpl | AD9CWM 4 PKK 53.25 "€9.03
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 4PKK6 Männänrengassarja 3 1/2 tuuman reiän halkaisija 2kpl | AD9CWN 4 PKK 63.5 "€8.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4PKK7 Männänrengassarja 3 3/4 tuuman reiän halkaisija 2kpl
€10.11 / yksikkö