Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4PKJ8 Ptfe Männänrengas 1-3/4-reikä | AD9CWF

APPROVED VENDOR 4PKJ8 Ptfe männänrengas 1-3/4 reikä

Varastossa
Tuote: AD9CWF Malli: 4PKJ8
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
€7.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMännänrengassarja
VäriKulta, musta
durometer58 Ranta D
Varten Bore Dia.1.75 "
Materiaali15 prosentin lasitäytteinen PTFE, Buna N
Palojen lukumäärä2
Temp. alue-40 astetta F - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi4016935050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarten Bore Dia.Hinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4PKJ5 Männänrengassarja 1 tuuman halkaisija 2kpl | AD9CWC 4PKJ51"€5.25
HYVÄKSYTTY Myyjä 4PKJ6 Männänrengassarja 1 1/4 tuuman reiän halkaisija 2kpl | AD9CWD 4PKJ61.25 "€5.07
HYVÄKSYTTY Myyjä 4PKJ7 Männänrengassarja 1 1/2 tuuman reiän halkaisija 2kpl | AD9CWE 4PKJ71.5 "€5.80
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4PKL3 Männänrengassarja 5 tuuman reiän halkaisija 2kpl | AD9CWV 4PKL35"€16.34
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 4PKL4 Männänrengassarja 5 1/2 tuuman reiän halkaisija 2kpl | AD9CWW 4PKL45.5 "€15.49
HYVÄKSYTTY Myyjä 4PKL5 Männänrengassarja 6 tuuman reiän halkaisija 2kpl AD9CWX 4PKL56"€17.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4PKJ8 Ptfe männänrengas 1-3/4 reikä
€7.04 / yksikkö