Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 4PKH3 Tankotiivistesarja 1 tuuman tangon halkaisija 4kpl AD9CVQ

APPROVED VENDOR 4PKH3 Tangon tiivistesarja 1 tuuman tangon halkaisija 4kpl

Varastossa
Tuote: AD9CVQ Malli: 4PKH3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSauvan tiivistesarja
VäriMusta
Rod Dia: lle.1"
MateriaaliHytrel, Buna N.
Palojen lukumäärä4
Temp. alue-40 astetta F - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi4016935010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4PKH1 Tankotiivistesarja 5/8 tuuman tangon halkaisija 4kpl AD9CVN 4PKH1€11.97
HYVÄKSYTTY VENDOR 4PKH2 Tankotiivistesarja 3/4 tuuman tangon halkaisija 4kpl AD9CVP 4PKH2€12.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4PKH3 Tangon tiivistesarja 1 tuuman tangon halkaisija 4kpl
€13.32 / yksikkö