HYVÄKSYTTY MYYJÄT 4PGE8 Cpvc Palloventtiililiitos Socket/fnpt 3 In | AD9CHQ

APPROVED VENDOR 4PGE8 Cpvc-palloventtiililiitosliitin/fnpt 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9CHQ Malli: 4PGE8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€480.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliCPVC
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliCPVC
Vartalo tyyliInline, True Union
Yhteyden tyyppiLiitäntä / FNPT x Liitäntä / FNPT
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine150 psi WOG
Putken koko3"
porttiKoko
TiivistemateriaaliFPM
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliCPVC
Temp. alue32 astetta 194 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.679
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoTiivistemateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4PGC4 CPVC-palloventtiilin liitäntä / fnpt 1/2 In | AD9CGR 4PGC4225 psi WOG1 / 2 "EPDM€106.51
HYVÄKSYTTY VENDOR 4PGC5 CPVC-palloventtiilin liitäntä / fnpt 3/4 In | AD9CGT 4PGC5225 psi WOG3 / 4 "EPDM€118.98
HYVÄKSYTTY VENDOR 4PGC6 CPVC-palloventtiilin liitäntä / fnpt 1 In | AD9CGU 4PGC6225 psi WOG1"EPDM€140.73
HYVÄKSYTTY VENDOR 4PGC7 CPVC-palloventtiilin liitäntä / fnpt 1-1 / 4 In | AD9CGV 4PGC7225 psi WOG1.25 "EPDM€117.80
HYVÄKSYTTY Myyjä 4PGC8 CPVC-palloventtiilin liitäntä / fnpt 1-1 / 2 In | AD9CGW 4PGC8225 psi WOG1.5 "EPDM€257.78
HYVÄKSYTTY VENDOR 4PGC9 CPVC-palloventtiilin liitäntä / fnpt 2 In | AD9CGX 4PGC9225 psi WOG2"EPDM€278.47
HYVÄKSYTTY VENDOR 4PGD1 CPVC-palloventtiilin liitäntä / fnpt 3 In | AD9CGY 4PGD1150 psi WOG3"EPDM€343.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4PGE8 Cpvc-palloventtiililiitosliitin/fnpt 3 tuumaa
€480.30 / yksikkö