Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4PGC8 CPVC-palloventtiilin liitäntä / fnpt 1-1 / 2 In | AD9CGW

APPROVED VENDOR 4PGC8 Cpvc Palloventtiililiitosliitin/fnpt 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9CGW Malli: 4PGC8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€257.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliCPVC
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliCPVC
Vartalo tyyliInline, True Union
Yhteyden tyyppiLiitäntä / FNPT x Liitäntä / FNPT
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine225 psi WOG
Putken koko1.5 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliEPDM
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliCPVC
Temp. alue32 astetta 194 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoTiivistemateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4PGC4 CPVC-palloventtiilin liitäntä / fnpt 1/2 In | AD9CGR 4PGC4225 psi WOG1 / 2 "EPDM€106.51
HYVÄKSYTTY VENDOR 4PGC5 CPVC-palloventtiilin liitäntä / fnpt 3/4 In | AD9CGT 4PGC5225 psi WOG3 / 4 "EPDM€118.98
HYVÄKSYTTY VENDOR 4PGC6 CPVC-palloventtiilin liitäntä / fnpt 1 In | AD9CGU 4PGC6225 psi WOG1"EPDM€140.73
HYVÄKSYTTY VENDOR 4PGC7 CPVC-palloventtiilin liitäntä / fnpt 1-1 / 4 In | AD9CGV 4PGC7225 psi WOG1.25 "EPDM€117.80
HYVÄKSYTTY VENDOR 4PGC9 CPVC-palloventtiilin liitäntä / fnpt 2 In | AD9CGX 4PGC9225 psi WOG2"EPDM€278.47
HYVÄKSYTTY VENDOR 4PGD1 CPVC-palloventtiilin liitäntä / fnpt 3 In | AD9CGY 4PGD1150 psi WOG3"EPDM€343.39
HYVÄKSYTTY VENDOR 4PGD2 CPVC-palloventtiilin liitäntä / fnpt 4 In | AD9CGZ 4PGD2150 psi WOG4"EPDM€660.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4PGC8 Cpvc Palloventtiililiitosliitin/fnpt 1-1/2 tuumaa
€257.78 / yksikkö