Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 4PGD6 PVC-palloventtiilin liitäntä / fnpt 1-1 / 4 In | AD9CHD

APPROVED VENDOR 4PGD6 PVC-palloventtiililiitosliitin/fnpt 1-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9CHD Malli: 4PGD6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliPVC
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliPVC
Vartalo tyyliInline, True Union
Yhteyden tyyppiLiitäntä / FNPT x Liitäntä / FNPT
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine225 psi WOG
Putken koko1.25 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliFPM
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliPVC
Temp. alue32 astetta 140 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.873
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoTiivistemateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4PGA5 PVC-palloventtiilin liitäntä / fnpt 1/2 In | AD9CGH 4PGA5225 psi WOG1 / 2 "EPDM€44.10
HYVÄKSYTTY VENDOR 4PGA6 PVC-palloventtiilin liitäntä / fnpt 3/4 In | AD9CGJ 4PGA6225 psi WOG3 / 4 "EPDM€46.04
HYVÄKSYTTY VENDOR 4PGA7 Pvc-palloventtiilin liitäntä / fnpt 1 In | AD9CGK 4PGA7225 psi WOG1"EPDM€56.94
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 4PGA8 PVC-palloventtiililiitin/fnpt 1-1/4 In | AD9CGL 4PGA8225 psi WOG1.25 "EPDM€109.96
HYVÄKSYTTY VENDOR 4PGA9 Pvc-palloventtiilin liitäntä / fnpt 1-1 / 2 In | AD9CGM 4PGA9225 psi WOG1.5 "EPDM€156.98
HYVÄKSYTTY VENDOR 4PGC1 PVC-palloventtiilin liitäntä / fnpt 2 In | AD9CGN 4PGC1225 psi WOG2"EPDM€216.43
HYVÄKSYTTY VENDOR 4PGC2 PVC-palloventtiilin liitäntä / fnpt 3 In | AD9CGP 4PGC2150 psi WOG3"EPDM€294.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4PGD6 PVC-palloventtiililiitosliitin/fnpt 1-1/4 tuumaa
€48.94 / yksikkö