Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4PE18 Door Pull 5 3/4 tuumaa musta | AD9CBX

APPROVED VENDOR 4PE18 Door Pull 5 3/4 tuumaa musta

Varastossa
Tuote: AD9CBX Malli: 4PE18

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedä kahva
VäriMusta
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Grip Dia.3 / 4 "
Kahvan pituus4"
TarvikkeetMukana
Kuormitettu (K / N)N
MateriaaliTeräs
Reikäkeskuksen asennus keskelle4.75 "
AsennustyyppiReikien läpi kierteetön
Projektio1-13 / 32 "
Ruuvin koko# 8 x 5/8 "
Vert. Kiinnitysreikä Ctr. Ctr.1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8302416015
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4PE18 Door Pull 5 3/4 tuumaa musta
€3.70 / yksikkö