Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4PDH4 Half Union Monivaiheinen juote - Pakkaus 6 | AD9BZX

APPROVED VENDOR 4PDH4 Half Union monivaiheinen juotos - 6 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD9BZX Malli: 4PDH4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä1/4 venttiili
Yhteys3/16, 1/4, 3/8
Yhteyden koko3/16 ", 1/4", 3/8 "ODS
MateriaaliMessinki
Prod. KuvausHalf Union, monivaiheinen, juotosliitin
TyyppiMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4PDH4 Half Union monivaiheinen juotos - 6 kappaleen pakkaus
€14.32 / yksikkö