Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4PDE9 Nauha 2 tuumaa leveä 30 jalkaa pitkä | AD9BZC

APPROVED VENDOR 4PDE9 nauha 2 tuumaa leveä 30 jalkaa pitkä

Varastossa
Tuote: AD9BZC Malli: 4PDE9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräButyyliteippi
VäriMusta
Pituus30ft.
Koko2 "W x 30 ft. L x 1/8" T
Paksuus1 / 8 "
TyyppiButyylikumi ja bitumi, käytetään metalliputkien, letkujen ja liittimien käärimiseen
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.475
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi3214901000
AlkuperämaaMY

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yhdiste (butyylikumi ja bitumi)
    • Ominaisuudet: Lämmöneristenauha lämpöä, vettä ja ilmaa vastaan

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4PDE9 nauha 2 tuumaa leveä 30 jalkaa pitkä
€24.07 / yksikkö