Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY toimittaja 4PB88 Quick Link 1/4 In | AD9BRY

APPROVED VENDOR 4PB88 Pikalinkki 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9BRY Malli: 4PB88

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikalinkki
Silmä sisäpuolella Dia.1 / 2 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Max. Ladata880 lb
Kokonaispituus2 29 / 64 "
Koko1 / 4 "
Nopea avaaminen23 / 64 "
Paksuus9 / 32 "
Leveys1 5 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7315900000
AlkuperämaaMY

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4PB88 Pikalinkki 1/4 tuumaa
€2.30 / yksikkö