HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4NTK8 -putkisto 0.069 tuuman Id 0.125 tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa | AD8ZPF

APPROVED VENDOR 4NTK8 letku 0.069 tuuman sisähalkaisija 0.125 tuumaa ulkohalkaisija 6 jalkaa

Tuote: AD8ZPF Malli: 4NTK8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€66.92 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Sisällä Dia.0.125 "
Pituus6"
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Max. Paine8582 psi @ 72 astetta F
Dia ulkopuolella.1 / 8 "
Dia. Toleranssi+/-. 125 "
Temp. alue-325 - 1500 astetta F
TyyppiSaumaton
Seinämän paksuus0.035 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)0.51
HS-koodi7304490060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Max. PaineDia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4NTK7 -putkisto 0.085 tuuman Id 0.125 tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa | AD8ZPE 4NTK70.125 "4904 psi @ 72 astetta F1 / 8 "0.02 "€66.94
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY VENDOR 4NTL3 -putkisto 0.21 tuuman Id 0.250 tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa | AD8ZPJ 4NTL30.250 "3750 psi @ 72 astetta F1 / 4 "0.028 "€66.27
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4NTN7 -letkut 0.667 tuuman tunnus 0.750 tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa | AD8ZPP 4NTN70.667 ", +/-. 125"3710 psi @ 72 astetta F3 / 4 "0.083 "€195.18
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NTK8 letku 0.069 tuuman sisähalkaisija 0.125 tuumaa ulkohalkaisija 6 jalkaa
€66.92 / yksikkö