Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4NFE3 Viimeistelynaula sinkitty 8D, 182PK | AD8XFA

APPROVED VENDOR 4NFE3 viimeistelynaula galvanoitu 8D, 182PK

Varastossa
Tuote: AD8XFA Malli: 4NFE3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViimeistelykynsi
Noin Pkg. Määrä182
Halkaisija0.099 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Mitata12.5
Pää Dia.9 1/2 mittari
Head TypeCuped Brad
Pituus2.5 "
MateriaaliTeräs
Pakkauksen paino1 paunaa.
Koko8d

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.49
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7317005520
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NFE3 viimeistelynaula galvanoitu 8D, 182PK
€14.74 /pakkaus