Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4NFA6 muurattu naula, uurrettu 2 1/2 tuuman pituus, 76PK | AD8XDZ

APPROVED VENDOR 4NFA6 muurattu naula, uurrettu 2 1/2 tuuman pituus, 76PK

Varastossa
Tuote: AD8XDZ Malli: 4NFA6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuurauskyntti
Noin Pkg. Määrä76
Halkaisija0.148 "
Suorittaa loppuunKirkas
Mitata9
Pää Dia.5 / 16 "
Head TypeTasainen
Pituus2.5 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Pakkauksen paino1 paunaa.
Varren tyyppiUurrettu, kapeneva kärki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi7317005560
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NFA6 muurattu naula, uurrettu 2 1/2 tuuman pituus, 76PK
€10.62 /pakkaus