Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 4NEZ8 Truss Nail Flat 1 1/2 Inch Length, 123PK | AD8XDK

APPROVED VENDOR 4NEZ8 ristikkonaula litteä 1 1/2 tuuman pituus, 123PK

Varastossa
Tuote: AD8XDK Malli: 4NEZ8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRistikkokynnet
Noin Pkg. Määrä123
Halkaisija0.148 "
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Mitata9
Pää Dia.5 / 16 "
Head TypeTasainen
Pituus1.5 "
MateriaaliTeräs
Pakkauksen paino1 paunaa.
Varren tyyppipiikkilanka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi7317005530
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NEZ8 ristikkonaula litteä 1 1/2 tuuman pituus, 123PK
€16.91 /pakkaus