Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 4NEZ3 Drywall Nail Cupped 1 3/8 L, 372PK | AD8XDE

APPROVED VENDOR 4NEZ3 Kipsilevynaulat, 1 3/8 L, 372PK

Varastossa
Tuote: AD8XDE Malli: 4NEZ3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKipsilevyn kynsi
Halkaisija0.091 "
Suorittaa loppuunfosfaatti
Mitata13
Pää Dia.19 / 64 "
Head Typekupattavana
Pituus1.375 "
MateriaaliTeräs
Pakkauksen paino1 paunaa.
Varren tyyppiTasoita

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi7317005550
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NEZ3 Kipsilevynaulat, 1 3/8 L, 372PK
€11.41 /pakkaus