HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4NEZ2 Roofing Nail Flat 1 1/2 L, 5610PK | AD8XDD

APPROVED VENDOR 4NEZ2 Kattonaula, 1 1/2 L, 5610PK

Varastossa
Tuote: AD8XDD Malli: 4NEZ2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€291.11 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattonaula
Noin Pkg. Määrä5610
Halkaisija0.12 "
Suorittaa loppuunSähkösinkitty
Mitata11
Pää Dia.7 / 16 "
Head TypeSuuri tasainen
Pituus1.5 "
MateriaaliTeräs
Pakkauksen paino30 paunaa.
Varren tyyppiTasoita

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.3325
Laivan korkeus (cm)21.34
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi7317005530
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NEZ2 Kattonaula, 1 1/2 L, 5610PK
€291.11 /pakkaus