Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4NEY9 Roofing Nail Flat, 2 tuuman pituus, 710PK | AD8XDB

APPROVED VENDOR 4NEY9 kattonaula, litteä 2 tuumaa, pituus 710 PK

Varastossa
Tuote: AD8XDB Malli: 4NEY9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattonaula
Noin Pkg. Määrä710
Halkaisija0.12 "
Suorittaa loppuunSähkösinkitty
Mitata11
Pää Dia.7 / 16 "
Head TypeSuuri tasainen
Pituus2"
MateriaaliTeräs
Pakkauksen paino5 paunaa.
Varren tyyppiTasoita

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3265
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7317005530
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NEY9 kattonaula, litteä 2 tuumaa, pituus 710 PK
€49.10 /pakkaus