HYVÄKSYTTY Myyjä 4NEX9 Deck Nail Flat galvanoitu 8d - 3930 pakkaus | AD8XCR

APPROVED VENDOR 4NEX9 Deck Nail Flat Galvanized 8d - Pakkauksessa 3930

Varastossa
Tuote: AD8XCR Malli: 4NEX9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€327.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannen kynsi
Noin Pkg. Määrä3930
Halkaisija0.127 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Mitata10.5
Pää Dia.9 / 32 "
Head TypeTasainen
Pituus2.5 "
MateriaaliTeräs
Pakkauksen paino30 paunaa.
Varren tyyppiKierre
Koko8d

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.355
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi7317005570
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NEX9 Deck Nail Flat Galvanized 8d - Pakkauksessa 3930
€327.17 / yksikkö