APPROVED VENDOR 4NEW8 Box Nail Galvanised Flat 8D, 4200PK | AD8XCF

APPROVED VENDOR 4UUSI8 laatikkonaulasinkitty litteä 8D, 4200PK

Varastossa
Tuote: AD8XCF Malli: 4NEW8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€239.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikkokynsi
Noin Pkg. Määrä4200
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Mitata11.5
Pää Dia.19 / 64 "
Head TypeTasainen
Pituus2.5 "
MateriaaliTeräs
Pakkauksen paino30 paunaa.
Varren tyyppiTasoita
Koko8d

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.3325
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi7317005530
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4UUSI8 laatikkonaulasinkitty litteä 8D, 4200PK
€239.65 /pakkaus