Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4NDR1 Valve Control Key 30 tuuman teräs | AD8WUA

APPROVED VENDOR 4NDR1 Valve Control Key 30 tuuman terästä

Varastossa
Tuote: AD8WUA Malli: 4NDR1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVenttiilin ohjausavain, silmukan kahva
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus30 "
kokonaisleveys4.13 "
Rod Dia.0.31 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pään kokoonpano (haarukan muotoilu)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NDR1 Valve Control Key 30 tuuman terästä
€11.17 / yksikkö