Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4NDP1-pikakiinnitysavain 3/4-tuumainen messinki | AD8WTW

APPROVED VENDOR 4NDP1 pikaliitin, 3/4 tuuman Mnpt messinki

Varastossa
Tuote: AD8WTW Malli: 4NDP1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikakiinnitysavain
Yhteys3/4 "MNPT
Korkeus6"
MateriaaliMessinki
Max. Työpaine125 psi
Leveys1.1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3015
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysKorkeusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4NDP2-pikakiinnitysavain 1 tuuman messinkinen messinki | AD8WTX 4NDP21 "MNPT9"1.2 "€67.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NDP1 pikaliitin, 3/4 tuuman Mnpt messinki
€32.83 / yksikkö