HYVÄKSYTTY Myyjä 4MJV2 Hajotin 3-kartioinen kanavakoko 6 tuumaa valkoinen | AD8UJW

APPROVED VENDOR 4MJV2 diffuusori 3-kartio kanavakoko 6 tuumaa valkoinen

Varastossa
Tuote: AD8UJW Malli: 4MJV2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€59.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatossa oleva 3-kartioinen diffuusori kauluksella
VäriValkoinen
Syvyys23.75 "
Kanavan koko6
Suorittaa loppuunEmali
Korkeus4.5 "
MateriaaliTeräs
ShapeNeliö
Leveys23.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.01
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)61.72
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ilman diffuusiokuvio (360 astetta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKanavan kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4MJV3 Hajotin 3-kartioinen kanavakoko 8 tuumaa valkoinen | AD8UJX 4MJV38€59.21
HYVÄKSYTTY Myyjä 4MJV4 Hajotin 3-kartioinen kanavakoko 10 tuumaa valkoinen | AD8UJY 4MJV410€66.23
HYVÄKSYTTY Myyjä 4MJV5 Hajotin 3-kartioinen kanavakoko 12 tuumaa valkoinen | AD8UJZ 4MJV512€62.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4MJV2 diffuusori 3-kartio kanavakoko 6 tuumaa valkoinen
€59.82 / yksikkö