Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4MJU1 Paluuilmansuodattimen säleikkö 20 x 30 tuumaa Valkoinen | AD8UJL

APPROVED VENDOR 4MJU1 Paluuilmansuodattimen säleikkö 20 x 30 tuumaa valkoinen

Varastossa
Tuote: AD8UJL Malli: 4MJU1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaluu ilmansuodattimen säleikkö
Palkkiväli1 / 2 "
rakentaminenTeräs
Syvyys1.13 "
Suorittaa loppuunValkoinen
Maks. Kanavan korkeus (tuumaa)20
Maks. Kanavan leveys (tuumaa)30
Kokonaiskorkeus22.57 "
kokonaisleveys32.57 "
TyyppiIrrotettava kasvot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.9275
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)59.94
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4MJU1 Paluuilmansuodattimen säleikkö 20 x 30 tuumaa valkoinen
€66.05 / yksikkö