Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4MJP9 Paluuilmasäleikkö 6 x 14 tuumaa Valkoinen | AD8UHQ

APPROVED VENDOR 4MJP9 paluuilmasäleikkö 6 x 14 tuumaa valkoinen

Varastossa
Tuote: AD8UHQ Malli: 4MJP9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaluuilma säleikkö
Palkkiväli1 / 3 "
rakentaminenTeräs
Syvyys0.31 "
Suorittaa loppuunValkoinen
Maks. Kanavan korkeus (tuumaa)6
Maks. Kanavan leveys (tuumaa)14
Kokonaiskorkeus7.75 "
kokonaisleveys15.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.396
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)39.62
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4JRR6 Paluuilmasäleikkö 6 x 10 tuuman valkoinen | AD8FCA 4JRR60.31 "7.75 "11.75 "€5.97
HYVÄKSYTTY Myyjä 4JRR7 Paluuilmasäleikkö 6 x 12 tuuman valkoinen | AD8FCB 4JRR70.31 "7.75 "13.75 "€6.26
HYVÄKSYTTY Myyjä 4JRR8 Paluuilmasäleikkö 12 x 12 tuuman valkoinen | AD8FCC 4JRR80.31 "13.75 "13.75 "€11.06
HYVÄKSYTTY Myyjä 4JRT1 Paluuilmasäleikkö 14 x 14 tuumaa valkoinen AD8FCE 4JRT10.31 "15.75 "15.75 "€16.54
HYVÄKSYTTY Myyjä 4JRT2 Paluuilmasäleikkö 20 x 20 tuumaa valkoinen | AD8FCF 4JRT20.31 "21.75 "21.75 "€34.09
HYVÄKSYTTY Myyjä 4MJN2 Paluuilmasäleikkö 6 x 6 tuuman valkoinen | AD8UGY 4MJN20.31 "7.75 "7.75 "€4.76
HYVÄKSYTTY Myyjä 4MJN3 Paluuilmasäleikkö 8 x 8 tuuman valkoinen | AD8UGZ 4MJN30.31 "9.75 "9.75 "€6.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4MJP9 paluuilmasäleikkö 6 x 14 tuumaa valkoinen
€7.23 / yksikkö