HYVÄKSYTTY Myyjä 4LVL5 Line Post 6 jalkaa x 1 5/8 tuumaa | AD8QYX

APPROVED VENDOR 4LVL5 Line Post 6 jalkaa x 1 5/8 tuumaa

Tuote: AD8QYX Malli: 4LVL5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€37.59 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinjaviesti
VäriHopea
Halkaisija1.625 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Mitata16 ga.
Korkeus72 "
Pituus72 "
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7855
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7306301000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaMitataKorkeusPituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4LVL6-linjapylväs 8 jalkaa x 1 5/8 tuumaa | AD8QYY 4 LVL 61.625 "16 ga.96 "96 "€45.81
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4LVL7-linjapylväs, 8 jalkaa x 1 7/8 tuumaa | AD8QYZ 4 LVL 71.875 "15 ga.96 "96 "€71.52
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4LVL5 Line Post 6 jalkaa x 1 5/8 tuumaa
€37.59 / yksikkö