Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4LVJ1 Eye Top Alumiini 1-5 / 8 tuuman halkaisija | AD8QXY

APPROVED VENDOR 4LVJ1 Eye Top alumiinia, halkaisija 1-5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8QXY Malli: 4LVJ1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmän yläosa
Halkaisija1.625 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus3.875 "
MateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4LVN3 Eye Top alumiini 1-5/8 tuuman halkaisija | AD8QZE 4 LVN31-5 / 8 "kisko ja 1-7 / 8" pylväs€4.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4LVJ1 Eye Top alumiinia, halkaisija 1-5/8 tuumaa
€2.57 / yksikkö