Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4JX63 -vaijerivaijeri 1550 Lb. | AD8FNG

APPROVED VENDOR 4JX63 vaijerivaijeri 1550 Lb.

Varastossa
Tuote: AD8FNG Malli: 4JX63

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehonsiirtohihnojen
Laakerityyppitavallinen
SuunniteltuVaijeri
Suorittaa loppuunSinkitty
Maks. Kaapelin koko5 / 16 "
Pyörän sisäpuoli Dia.3 / 4 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän ulkohalkaisija.3-1 / 2 "
Levyn leveys21 / 32 "
Leveys5 / 8 "
Työkuorman raja1550 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8483908080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTyökuorman rajaHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4JX59 -ketjuvaijeri 525 Lb | AD8FNC 4JX597 / 16 "525 lb€10.57
HYVÄKSYTTY Myyjä 4JX60 -vaijerivaijeri 600 Lb. | AD8FND 4JX607 / 16 "600 lb€13.70
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4JX61 -ketjuvaijeri 685 Lb. | AD8FNE 4JX617 / 16 "685 lb€20.49
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4JX62 Akselivaijeri 800 Lb. | AD8FNF 4JX627 / 16 "800 paunaa.€25.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4JX63 vaijerivaijeri 1550 Lb.
€41.62 / yksikkö