Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4JRL4 Perhospelti 6 tuuman kanavan halkaisija AD8FAU

APPROVED VENDOR 4JRL4 Butterfly Damper 6 tuuman kanavan halkaisija

Varastossa
Tuote: AD8FAU Malli: 4JRL4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerhospelti
Akselin halkaisija1 / 4 "
Terän materiaaliTeräs
Terän tyyppiPyöreä
Pelti Dia.7.5 "
Kanavan halkaisija6"
Kanavan korkeus1.75 "
KehysmateriaaliTeräs
Maks. Lämpötila100 astetta C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.297
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Akseli (teräs)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPelti Dia.Kanavan halkaisijaHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4JRL5 Perhospelti 8 tuuman kanavan halkaisija | AD8FAV 4JRL59.5 "8"€19.08
HYVÄKSYTTY Myyjä 4JRL6 Perhospelti 10 tuuman kanavan halkaisija | AD8FAW 4JRL611.5 "10 "€29.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4JRL4 Butterfly Damper 6 tuuman kanavan halkaisija
€13.49 / yksikkö