HYVÄKSYTTY Myyjä 4JRL3 Hajotin neliönmuotoinen kattokartio, eristetty 3-6 tuumaa | AD12FAT

APPROVED VENDOR 4JRL3 diffuusori, neliömäinen katto, 3 kartio eristeellä 6-12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8FAT Malli: 4JRL3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€80.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattoon 3-kartioinen diffuusori eristys
VäriValkoinen
Syvyys23.75 "
Kanavan koko6 ja 12
Korkeus3.5 "
ShapeNeliö
Leveys23.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.91
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ilman diffuusiokuvio (360 astetta)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4JRL3 diffuusori, neliömäinen katto, 3 kartio eristeellä 6-12 tuumaa
€80.93 / yksikkö