Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4JPN7 Temperatur Probe -ruokatyyppi K -122 - 1472 F | AD8FAE

APPROVED VENDOR 4JPN7 lämpötila-anturi, elintarviketyyppi K -122 - 1472 F

Varastossa
Tuote: AD8FAE Malli: 4JPN7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€185.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpömittari, Ruoka
AnturiliitinMini
Koetin Dia.3 / 16 "
Koettimen pituus7.3 "
Koettimen materiaaliRuostumaton teräs
Temp. alue-58 - 1112 astetta
Lämpötilan mittauselementtiK Termopari
KäyttääNeste ja ruoka
Vaijerin pituus39.4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4JPN7 lämpötila-anturi, elintarviketyyppi K -122 - 1472 F
€185.71 / yksikkö