Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4JPN1, tyypin J lämpöparipistoke, 2 kpl - AD8EZY

APPROVED VENDOR 4JPN1 Type J -lämpöpariliitin Mini - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD8EZY Malli: 4JPN1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJ-tyypin lämpöparitulppa
AnturiliitinMini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi9025900000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4JPN1 Type J -lämpöpariliitin Mini - 2 kpl pakkaus
€2.15 / yksikkö