Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 4JG65 Koukutakki / hattu Kromi | AD8EED

APPROVED VENDOR 4JG65 Koukkutakki/hattu kromi

Varastossa
Tuote: AD8EED Malli: 4JG65
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
€14.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaatekaapin koukku
VäriKulta
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Koukun korkeus1-3 / 4 "
Hook TypeVaatetus
MateriaaliKiinteä messinki
Leveys1 7 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliKokonaispituusTyyppiLeveysHinta
Hyväksytty myyjä 1XNH2 takki ja hattu koukku pronssi L 2 3/4 tuumaa | AB4FPR 1XNH2Öljyllä hierottu pronssiPainevalettu sinkki2.75 "2 koukku päättyy1.031 "€8.95
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1XNH3 Takki- ja hattukoukku pronssi L 1 3/4 In | AB4FPT 1XNH3Öljyllä hierottu pronssiPainevalettu sinkki1.75 "Yksi1"€7.00
Hyväksytty myyjä 1XNH4 takki ja hattu koukku pronssi L 1 1/16 tuumaa | AB4FPU 1XNH4Öljyllä hierottu pronssiPainevalettu sinkki1 1 / 16 "Kaksinkertainen2.5 "€9.82
HYVÄKSYTTY VENDOR 4JG63 Koukutakki / hattu messinki | AD8EEB 4JG63MessinkiKiinteä messinki--1 7 / 32 "€11.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4JG65 Koukkutakki/hattu kromi
€14.39 / yksikkö